Reference
INA:GIL50-UK-2RS-A
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819183
Výrobce:0066466540000
EAN:4012802529180


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 112 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GIL50-UK-2RS-A INA
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, left hand thread
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3540 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Průměr hlavy | 112 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gil..-uk-2rs |
| Vnější průměr | 75 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání