Koncové ložisko INA GIKL5-PW-A

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GIKL5-PW-A
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819186
Výrobce:0066349230000
EAN:4012802525939
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr5 mm
Průměr hlavy18 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GIKL5-PW-A INA


Rod end with internal thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost16 g
Vnitřní průměr5 mm
Průměr hlavy18 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegikl..-pw
Vnější průměr13 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání