Reference
INA:GAR50-UK-2RS-A
Rubix:LOZIELBJZOOL1524021
Výrobce:0066466890000
EAN:4012802529210




Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 112 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GAR 50 UK 2RS INA
Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 241x112x50 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 3364 g |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Průměr hlavy | 112 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gar..-uk-2rs |
| Délka | 241 mm |
| Vnější průměr | 75 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání