Reference
INA:GAKL5-PB-A
Rubix:LOZINAOST---1532744
Výrobce:0066388560000
EAN:4012802527766

Detaily produktu : GAKL5-PB-A
Rod end with external thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design
Silné stránky
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Aplikace
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 17 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 5 mm |
| Průměr hlavy | 18 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gakl..-pb |
| Délka | 42 mm |
| Vnější průměr | 13 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání