Koncové ložisko SKF SIKAC 30 M/VZ019

SKF Plain bearing Rod end SIKAC Series

Viz technické informace

Reference

SKF:SIKAC 30 M/VZ019
Rubix:LOZSKFBTZOCB1524585
Výrobce:23432
EAN:7316570972795
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Průměr hlavy71 mm
Typ ložiskové vůlec2
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SIKAC 30 M/VZ019


These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/bronze sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance, sizes 6 and larger can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shank. The female thread is available with a left- (prefix SIL) or right-hand thread.

Silné stránky

- Suitable where lubricant starvation might occur
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1220,8 g
Vnitřní průměr30 mm
Průměr hlavy71 mm
Typ ložiskové vůlec2
Sériesikac
Vnitřní závitm 27x2
Dyn. zatížení64 N
Délka146 mm
Vnější průměr71 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání