Koncové ložisko INA GAKR8-PB-A

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GAKR8-PB-A
Rubix:LOZINAOST---1526735
Výrobce:0066336680000
EAN:4012802524536
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr8 mm
Průměr hlavy24 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GAKR8-PB-A INA


Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Silné stránky

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Aplikace

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)54x24x8 mm
hmotnost balení44 g
Vnitřní průměr8 mm
Průměr hlavy24 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegakr..-pb
Délka54 mm
Vnější průměr19 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání