Reference
INA:GIHNRK40-LO-B
Rubix:LOZIELBTZOOL1525633
Výrobce:0066345240000
EAN:4012802525595


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 89 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GIHNRK 40-LO-B INA
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN 24338 ISO 6982, open design
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 89 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gihnrk..-lo |
| Délka | 141.5 mm |
| Vnější průměr | 89 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání