Koncové ložisko SKF SIL 12 C

Plain Bearing Rod End

Viz technické informace

Reference

SKF:SIL 12 C
Rubix:LOZSKFBTZPLV1526723
Výrobce:23457
EAN:7316577003546
SKF ROD END FEMALE SIL 12 C

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Průměr hlavy35 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SIL 12 C


Plain bearing Rod end With seals

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost103,4 g
Vnitřní průměr12 mm
Průměr hlavy35 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériesil
Vnitřní závitm 12
Dyn. zatížení11.4 N
Délka69 mm
Vnější průměr35 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání