Koncové ložisko INA GIL30-DO-2RS

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GIL30-DO-2RS
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819177
Výrobce:0066352530000
EAN:4012802526547
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Průměr hlavy73 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GIL30-DO-2RS INA


Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, sealed

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost980 g
Vnitřní průměr30 mm
Průměr hlavy73 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegil..-do-2rs
Vnější průměr47 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání