Koncové ložisko INA GAKL6-PB-A

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GAKL6-PB-A
Rubix:LOZINAOST---1539381
Výrobce:0066334390000
EAN:4012802524178
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr6 mm
Průměr hlavy20 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GAKL6-PB-A INA


Rod end with external thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Silné stránky

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Aplikace

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost22,49 g
Vnitřní průměr6 mm
Průměr hlavy20 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegakl..-pb
Délka46 mm
Vnější průměr16 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání