Koncové ložisko INA GAR10-UK

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GAR10-UK
Rubix:LOZIELBJZOOL1523728
Výrobce:0066326880000
EAN:4012802523591
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr10 mm
Průměr hlavy29 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GAR10-UK INA


Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design

Silné stránky

Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.

Aplikace

Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)62,5x29x10 mm
hmotnost balení53 g
Vnitřní průměr10 mm
Průměr hlavy29 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegar..-uk
Délka62.5 mm
Vnější průměr19 mm
  • K dispozici