Koncové ložisko SKF SAKAC 18 M

Plain Bearing Rod End

Viz technické informace

Reference

SKF:SAKAC 18 M
Rubix:LOZSKFBJZOCB1527808
Výrobce:22233
EAN:7316571093048
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr18 mm
Průměr hlavy47 mm
Typ ložiskové vůlec2
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SAKAC 18 M


These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/bronze sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance, sizes 6 and larger can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shank. The female thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.

Silné stránky

- Suitable where lubricant starvation might occur
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost290 g
Vnitřní průměr18 mm
Průměr hlavy47 mm
Typ ložiskové vůlec2
Sériesakac
Vnitřní závitm 18x1,5
Dyn. zatížení26 N
Délka97 mm
Vnější průměr47 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání