Reference
INA:GAL70-UK-2RS-A
Rubix:LOZIELBJZOOL1533669
Výrobce:0066465220000
EAN:4012802529043


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 70 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 160 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GAL70-UK-2RS-A INA
Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 8510 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Průměr hlavy | 160 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gal..-uk-2rs |
| Délka | 315 mm |
| Vnější průměr | 105 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání