Koncové ložisko INA GIL35-DO-2RS

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GIL35-DO-2RS
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819197
Výrobce:0066352880000
EAN:4012802526592
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Průměr hlavy82 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GIL35-DO-2RS INA


Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, sealed

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1430 g
Vnitřní průměr35 mm
Průměr hlavy82 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegil..-do-2rs
Vnější průměr55 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání