Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARN2572-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARN2572-TV-A
Rubix:LOZIIVKORJHV1531759
Výrobce:0016827090000
EAN:4012802439939
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka60 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARN2572-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1268 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka60 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr24300 N
Sériezarn..-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r41500 N
Základní statické zatížení, osové - C0a199000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca80000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání