Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARN2052-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARN2052-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1520891
Výrobce:0016819230000
EAN:4012802419856
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka46 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARN2052-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost411,6 g
Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka46 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr14900 N
Sériezarn..-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r22400 N
Základní statické zatížení, osové - C0a76000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca33500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání