Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARN4090-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARN4090-TV-A
Rubix:LOZOSTKUL---1547075
Výrobce:0016828650000
EAN:4012802421248
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka75 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARN4090-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2094 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka75 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr38000 N
Sériezarn..-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r74000 N
Základní statické zatížení, osové - C0a315000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca117000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání