Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARN65125-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARN65125-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1541710
Výrobce:0017170900000
EAN:4012802370188
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka82 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARN65125-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost3845 g
Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka82 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr54000 N
Sériezarn..-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r104000 N
Základní statické zatížení, osové - C0a500000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca172000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání