Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARF1560-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARF1560-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1541724
Výrobce:0016819070000
EAN:4012802469967
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr15 mm
Vnější průměr60 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARF1560-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF, double direction, for screw mounting

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost379 g
Vnitřní průměr15 mm
Vnější průměr60 mm
Šířka40 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr13000 N
Sériezarf..-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r17500 N
Základní statické zatížení, osové - C0a53000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca24900 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání