Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARN1747-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARN1747-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1533576
Výrobce:0010016120000
EAN:4047643185479
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka43 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARN1747-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost325 g
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka43 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr14000 N
Sériezarn..-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r19900 N
Základní statické zatížení, osové - C0a57000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca26000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání