Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARF75185-L-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARF75185-L-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1541708
Výrobce:0016836160000
EAN:4012802587784
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr185 mm
Šířka125 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARF75185-L-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF..-L, double direction, for screw mounting, long shaft locating washer

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost10600 g
Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr185 mm
Šířka125 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr81000 N
Sériezarf..-l-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r132000 N
Základní statické zatížení, osové - C0a890000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca290000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání