Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARN45105-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Viz technické informaceReference
INA:ZARN45105-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1527224
Výrobce:0016830980000
EAN:4054369424430

Detaily produktu : ZARN45105-TV-A INA
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3034 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 105 mm |
| Šířka | 82 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 40000 N |
| Série | zarn..-tv |
| Klec | polyamid |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 82000 N |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 405000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 154000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání