Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARF50140-L-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Viz technické informaceReference
INA:ZARF50140-L-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1535796
Výrobce:0016831870000
EAN:4012802420159

Detaily produktu : ZARF50140-L-TV-A INA
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF..-L, double direction, for screw mounting, long shaft locating washer
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4245 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 140 mm |
| Šířka | 103 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 46500 N |
| Série | zarf..-l-tv |
| Klec | polyamid |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 103000 N |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 480000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 172000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání