Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARF45130-L-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARF45130-L-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1531960
Výrobce:0016831360000
EAN:4012802369618
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka103 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARF45130-L-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF..-L, double direction, for screw mounting, long shaft locating washer

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost3898 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka103 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr40000 N
Sériezarf..-l-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r82000 N
Základní statické zatížení, osové - C0a405000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca154000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání