Válcové ložisko FAG NU238-E-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

Nahrazená ref.:NU238-E-M1-P6-C3
FAG:NU238-E-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1525389
Výrobce:0190048930030
EAN:4012801339421
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr190 mm
Vnější průměr340 mm
Šířka55 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU238-E-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Silné stránky

Supports high radial loads.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)55x340x340 mm
logistické Hmotnost22833 g
Vnitřní průměr190 mm
Vnější průměr340 mm
Šířka55 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost1720 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r930000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr680000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání