Reference
FAG:NJ214-E-XL-M1A-C3
Rubix:LOPOST///---1622531
Výrobce:0190074770030
EAN:4012801378925

Detaily produktu : NJ214-E-XL-M1A-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Silné stránky
Supports high radial loads.
Aplikace
Movable bearing.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1340 g |
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 125 mm |
| Šířka | 24 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 4650 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 138000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 141000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání