Válcové ložisko NSK NU218ET

Cylindrical roller bearing NU23

Viz technické informace

Reference

NSK:NU218ET
Rubix:LOZNSKVALJED1526704
Výrobce:NU218ET N
EAN:00029176402678
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU218ET NSK


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2380 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka30 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání