Válcové ložisko FAG NU2314-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:NU2314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1508978
Výrobce:0167392210030
EAN:4012801234474
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka51 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU2314-E-TVP2-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)51x150x150 mm
logistické Hmotnost3960 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka51 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecpolyamid
Referenční rychlost3800 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r325000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr325000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání