Válcové ložisko FAG N316-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
FAG:N316-E-XL-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1507766
Výrobce:0192187020030
EAN:4012801404143

Dokumenty
Detaily produktu : N316-E-M1-C3 FAG
Silné stránky
Supports high radial loads.
Aplikace
Movable bearing.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 4372 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 170 mm |
| Šířka | 39 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 275000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 300000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání