Reference
INA:SL181864-E
Rubix:LOPOST///---1622195
Výrobce:0153823110000
EAN:4047643187848

Detaily produktu : SL181864-E INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 38x400x400 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10052 g |
| Vnitřní průměr | 320 mm |
| Vnější průměr | 400 mm |
| Šířka | 38 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 620 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 900000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 470000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání