Válcové ložisko Timken NU2220EMAC3

Cylindrical Roller Bearings

Viz technické informace

Reference

Timken:NU2220EMAC3
Rubix:LOZOSTKUL---1548077
EAN:0053893773414
Cylindrical Roller Bearing -  NU2220EMAC3

Technické shrnutí

Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka46 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU2220EMAC3 TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Silné stránky

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplikace

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)183x183x51 mm
logistické Hmotnost5200 g
Balené rozměry (D x Š x V)183x183x51 mm
hmotnost balení5170 g
Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka46 mm
Typ ložiskové vůlec3
Klecmosaz
Referenční rychlost2800 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r451000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr377000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání