Reference
Timken:NJ2320EMA
Rubix:MRO0010020010140395
EAN:0053893751764



Detaily produktu : NJ2320EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Silné stránky
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplikace
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 267x254x114 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 13700 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 267x254x114 mm |
| hmotnost balení | 13650 g |
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 215 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 737000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 658000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání