Reference
Festo:NPFC-Y-3G14-F
Rubix:FLTPNEFSTSPO5818040
Výrobce:8030228
EAN:4052568063306

Dokumenty
Detaily produktu : NPFC-Y-3G14-F
Y-fitting NPFC-Y-3G14-F Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 41,59 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 1/4 |
| Připojení 2 | 11.5 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání