Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-1/4-6
Push-in L-fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSL-1/4-6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5802282
Výrobce:153047
EAN:4052568011055

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-1/4-6 nástr.šroubení L FESTO
Push-in L-fitting QSL-1/4-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 34x28x17 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 22 g |
| Připojení 1 | r 1/4 |
| Připojení 2 | 12.5 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici