Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-V0-3/8-12
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSL-V0-3/8-12
Rubix:FLTPNEOSTOST5820690
Výrobce:160519
EAN:4052568035686

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-V0-3/8-12 Festo
Push-in L-fitting QSL-V0-3/8-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 54 g |
|---|---|
| Připojení 1 | r 3/8 |
| Připojení 2 | 12 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání