Pneumatická zásuvná fitinka Festo TCN-M5-PK-4

Barb T-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:TCN-M5-PK-4
Rubix:FATFITLTNVJD0620504
Výrobce:12432
EAN:4052568021474
TCN-M5-PK-4 Barbed T-fitting

Technické shrnutí

Připojení 1tubing o,d, 6mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : TCN-M5-PK-4


Barbed T-fitting TCN-M5-PK-4 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring, rotatable. Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)100x40x20 mm
logistické Hmotnost7,44 g
Připojení 1tubing o,d, 6mm
Připojení 2m5
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání