Pneumatická zásuvná fitinka Festo NPQH-D-M5-Q4-P10

Push-In Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NPQH-D-M5-Q4-P10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819095
Výrobce:578334
EAN:4052568060374
NPQH-D-M5-Q4-P10 Push-in fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : NPQH-D-M5-Q4-P10


Push-in fitting NPQH-D-M5-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost6,2 g
Připojení 1m5
Připojení 24 mm
Max. teplota150 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání