Pneumatická zásuvná fitinka Festo NPQM-DK-M7-Q6-P10

Push-In Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NPQM-DK-M7-Q6-P10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5817360
Výrobce:558660
EAN:4052568054564
NPQM-DK-M7-Q6-P10 Push-in fitting

Technické shrnutí

Připojení 1external thread m7
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : NPQM-DK-M7-Q6-P10 šroubení


Push-in fitting NPQM-DK-M7-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost9,86 g
Připojení 1external thread m7
Připojení 2for 6 mm o.d. pipe
Max. teplota70 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání