Násuvné šroubení - konektor Mecaline 853157

UNION STRAIGHT FITTINGS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:853157
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819086
EAN:3660338093319
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 10

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : 853157 QS-10


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technické informace


Atributy
Připojení 110
Délka47 mm
Min. teplota-20 °C
Připojení 210
Max. teplota80 °C
Pracovní tlak15 bar
Metrický vnější průměr potrubí10 mm
Metrický vnější průměr potrubí 210 mm
  • K dispozici