Násuvné šroubení - konektor Mecaline 859756
UNION TEE LATERAL REDUCTION FITTINGS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:859756
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819246
EAN:3660338147333

Dokumenty
Detaily produktu : 859756 nástrčná spojka 8-10mm
Plastic instant fittings te inegal tube 8 tube 10 tube 8
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | 8 |
|---|---|
| Délka | 55 mm |
| Min. teplota | -20 °C |
| Připojení 2 | 10 |
| Max. teplota | 80 °C |
| Pracovní tlak | 10 bar |
| Metrický vnější průměr potrubí | 8 mm |
| Metrický vnější průměr potrubí 2 | 10 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání