Násuvné šroubení - konektor Mecaline 853187

UNION Y FITTINGS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:853187
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819280
EAN:3660338093555
UNION Y Exterior tube diameter mm 6

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : 853187 QSY-6


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technické informace


Atributy
Připojení 16
Min. teplota-20 °C
Připojení 26
Max. teplota80 °C
Pracovní tlak15 bar
Metrický vnější průměr potrubí6 mm
Metrický vnější průměr potrubí 26 mm
  • K dispozici