Násuvné šroubení - konektor Mecaline 859758

UNION TEE LATERAL REDUCTION FITTINGS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:859758
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819245
EAN:3660338147357
DIFF. DIAM. UNION TEE Exterior tube diameter mm 12

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : 859758 T-nástrčná spojka 12-10mm


Plastic instant fittings te inegal tube 10 tube 12 tube 10

Technické informace


Atributy
Připojení 110
Délka57.8 mm
Min. teplota-20 °C
Připojení 212
Max. teplota80 °C
Pracovní tlak10 bar
Metrický vnější průměr potrubí10 mm
Metrický vnější průměr potrubí 212 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání