Násuvné šroubení - konektor Mecaline 853192

UNION Y REDUCTION FITTINGS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:853192
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819161
EAN:3660338093593
DIFF. DIAM. UNION Y Exterior tube diameter mm 4

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : 853192 QSY-6-4


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technické informace


Atributy
Připojení 14
Délka36.1 mm
Min. teplota-20 °C
Připojení 26
Max. teplota80 °C
Pracovní tlak16 bar
Metrický vnější průměr potrubí6 mm
Metrický vnější průměr potrubí 24 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání