Násuvné šroubení - konektor Festo QS-10-6

Push-in fitting QS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QS-10-6
Rubix:FLTPNEFSTSPO5817996
Výrobce:130607
EAN:4052568023652
QS-10-6 Push-in connector

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QS-10-6 spojka Festo


  • Standard series
  • Wide range of variants: wide selection for maximum flexibility in standard applications
  • PBT and nickel-plated brass
  • Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/QS

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x18x18 mm
logistické Hmotnost11,24 g
Připojení 110
Min. teplota-10 °C
Připojení 26
Max. teplota80 °C
Metrický vnější průměr potrubí10 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání