Násuvné šroubení - konektor Mecaline 853360
UNION ELBOW FITTINGS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:853360
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819165
EAN:3660338095078

Dokumenty
Detaily produktu : 853360 QSL-3 MINI
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | 3 |
|---|---|
| Min. teplota | -20 °C |
| Připojení 2 | 3 |
| Max. teplota | 80 °C |
| Pracovní tlak | 15 bar |
| Metrický vnější průměr potrubí | 3 mm |
| Metrický vnější průměr potrubí 2 | 3 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání