Násuvné šroubení - konektor Mecaline 883904

UNION STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:883904
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819137
EAN:3660338373053
brand logo

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : 883904 nástrčné šroubení


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Technické informace


Atributy
Připojení 18
Délka35 mm
Min. teplota-20 °C
Barvastříbro
Připojení 28
Max. teplota80 °C
Pracovní tlak15 bar
Metrický vnější průměr potrubí8 mm
Metrický vnější průměr potrubí 28 mm
  • K dispozici