Násuvné šroubení - konektor Mecaline 853188
UNION Y FITTINGS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:853188
Rubix:FLTPNEOSTOST5831464
EAN:3660338093562

Dokumenty
Detaily produktu : 853188 Y spojka pro hadici pr. 8
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | 8 |
|---|---|
| Délka | 39.8 mm |
| Min. teplota | -20 °C |
| Připojení 2 | 8 |
| Max. teplota | 80 °C |
| Pracovní tlak | 15 bar |
| Metrický vnější průměr potrubí | 8 mm |
| Metrický vnější průměr potrubí 2 | 8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici