Násuvné šroubení - konektor Mecaline 883880
EQUAL UNION TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:883880
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819482
EAN:3660338372858

Dokumenty
Detaily produktu : 883880
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | 6 |
|---|---|
| Délka | 40 mm |
| Min. teplota | -20 °C |
| Barva | stříbro |
| Připojení 2 | 6 |
| Max. teplota | 80 °C |
| Pracovní tlak | 15 bar |
| Metrický vnější průměr potrubí | 6 mm |
| Metrický vnější průměr potrubí 2 | 6 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání