Násuvné šroubení - konektor Mecaline 853155
UNION STRAIGHT FITTINGS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:853155
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819085
EAN:3660338093296

Dokumenty
Detaily produktu : 853155 QS-6
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | 6 |
|---|---|
| Délka | 34.6 mm |
| Min. teplota | -20 °C |
| Připojení 2 | 6 |
| Max. teplota | 80 °C |
| Pracovní tlak | 10 bar |
| Metrický vnější průměr potrubí | 6 mm |
| Metrický vnější průměr potrubí 2 | 6 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici