Násuvné šroubení - konektor Mecaline 859754

UNION TEE LATERAL REDUCTION FITTINGS

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:859754
Rubix:FLTPNEOSTSPO5819302
EAN:3660338147319
DIFF. DIAM. UNION TEE Exterior tube diameter mm 8

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : 859754


Push-in T-piece reduction 8-6 polyamide

Technické informace


Atributy
Připojení 16
Délka44 mm
Připojení 28
Metrický vnější průměr potrubí8 mm
Metrický vnější průměr potrubí 26 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání